O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 7907420000 BORNE ZDU 6/3 AN BL
Ref. fabricante 7907420000
Ref. Sonepar 147892
EAN 4032248422302
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 90
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 41
- Largura/tamanho da grelha: 8.1
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 45
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade