O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 7904180000 BORNE ZDU 4/3 NA

Weidmuller - 7904180000 BORNE ZDU 4/3 NA

Ref. fabricante 7904180000
Ref. Sonepar 118205
EAN 4008190575953

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 83.5
  • Cor: Bege
  • Corrente nominal: 32
  • Largura/tamanho da grelha: 6.1
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 3
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: Acima
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 800
  • Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 43
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim

Condicionantes

  • Min. 50 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades