O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 244220000 REG MK 4/16 KRG
Ref. fabricante 0244220000
Ref. Sonepar 117969
EAN 4008190107222
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: 5V
- Comprimento: 16
- Cor: Amarelo
- Corrente nominal: 24
- Largura/tamanho da grelha: 17
- Material do corpo isolante: Termofixo
- Método de montagem: -
- Número de pólos: 16
- Número de pontos de fixação por polo: -
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 400
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 103
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade