O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1867440000 BORNE ZSI 2 5-2/2X2
Ref. fabricante 1867440000
Ref. Sonepar 116090
EAN 4032248438778
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 68
- Corrente nominal: 10
- Largura/tamanho da grelha: 12.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Inclinado
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: 36
- Tensão nominal: 36
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: LED
- Tipo de fusível: Fusível G 5x20 mm
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: Enroscável
- Tipo de tensão para indicação de defeito: AC/DC
- Valor da menor altura de montagem possível: 55
Condicionantes
-
Min. 20 unidades