O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1857540000 BORNE WFF 120/M12/A
Ref. fabricante 1857540000
Ref. Sonepar 139387
EAN 4032248402595
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 229.5
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 269
- Largura/tamanho da grelha: 42
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 88.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 4 unidades