O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1820840000 BORNE WDU 50N CR

Weidmuller - 1820840000 BORNE WDU 50N CR

Ref. fabricante 1820840000
Ref. Sonepar 194101
EAN 4032248318117

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 70
  • Cor: Bege
  • Corrente nominal: 150
  • Largura/tamanho da grelha: 18.5
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Seção da ligação de cabo flexível: 10
  • Seção da ligação de cabo rígido: 10
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 10
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 10
  • Temperatura de operação: -60
  • Tensão nominal: 1000
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 69.6
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades