O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1789770000 BORNE WF 6/2 BZ
Ref. fabricante 1789770000
Ref. Sonepar 115883
EAN 4032248251124
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 67
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 125
- Largura/tamanho da grelha: 17.8
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 54.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 25 unidades