O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1781720000 PACK WDU 2,5
Ref. fabricante 1781720000
Ref. Sonepar 139402
EAN 4032248174683
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: -
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 24
- Largura/tamanho da grelha: -
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 46.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade