O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1779130000 BORNE ZTR 2 5-2 OR
Ref. fabricante 1779130000
Ref. Sonepar 116112
EAN 4032248184682
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com tomadade teste integrado: Não
- Cor: Laranja
- Corrente nominal: 10
- Largura/tamanho da grelha: 5.1
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Inclinado
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 400
- Tipo de corte longitudinal: Basculante
- Tipo de corte transversal: Nenhum
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 43.5
Condicionantes
-
Min. 100 unidades