O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1037800000 BORNE WDU 4 GRIS
Ref. fabricante 1037800000
Ref. Sonepar 147490
EAN 4008190455293
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 60
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 32
- Largura/tamanho da grelha: 6.1
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 46.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 100 unidades