O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1029300000 BORNE WFF 35 CON CA

Weidmuller - 1029300000 BORNE WFF 35 CON CA

Ref. fabricante 1029300000
Ref. Sonepar 147483
EAN 4008190139148

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 107
  • Cor: Bege
  • Corrente nominal: 125
  • Largura/tamanho da grelha: 27
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 1000
  • Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 51
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades