O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1022100000 BORNE WDU 2.5 L

Weidmuller - 1022100000 BORNE WDU 2.5 L

Ref. fabricante 1022100000
Ref. Sonepar 161962
EAN 4008190100513

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 64
  • Cor: Bege
  • Corrente nominal: 15
  • Largura/tamanho da grelha: 5.1
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: -
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 400
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 46.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Não

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades