O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1011010000 BORNE WSI 6 NEGRO
Ref. fabricante 1011010000
Ref. Sonepar 161953
EAN 4008190297855
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 60
- Corrente nominal: 6.3
- Largura/tamanho da grelha: 7.9
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: 500
- Tensão nominal: 250
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: Nenhum
- Tipo de fusível: Fusível G 5x20 mm
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: Basculante
- Tipo de tensão para indicação de defeito: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 61
Condicionantes
-
Min. 50 unidades