O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1010500000 BORNE WPE 35 V/A
Ref. fabricante 1010500000
Ref. Sonepar 154320
EAN 4008190112806
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 62.5
- Largura/tamanho da grelha: 16
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Possível função PEN: Sim
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 2.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 2.5
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 56
Condicionantes
-
Min. 1 unidade