O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 0638120000 BORNE SAKG 54/35 KR
Ref. fabricante 0638120000
Ref. Sonepar 147424
EAN 4008190068646
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 122
- Cor: Amarelo
- Corrente nominal: 415
- Largura/tamanho da grelha: 54
- Material do corpo isolante: Termofixo
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 60.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade