O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 0374660000 BORNE EK 16 PA

Weidmuller - 0374660000 BORNE EK 16 PA

Ref. fabricante 0374660000
Ref. Sonepar 161945
EAN 4008190139889

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento: 57.5
  • Largura/tamanho da grelha: 12
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil G
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Possível função PEN: Sim
  • Seção da ligação de cabo flexível: 4
  • Seção da ligação de cabo rígido: 4
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 4
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 4
  • Temperatura de operação: -50
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 50

Condicionantes

  • Min. 50 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades