O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 037255 BOR AU DUP 2LIG DIOD 4MM2/P5CZ
Ref. fabricante 037255
Ref. Sonepar 120893
EAN 3245060372552
Especificações essenciais
- Altura: 56
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 90
- Cor: Outro
- Corrente nominal: -
- Largura: 5
- Largura/tamanho da grelha: 5
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Sim
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 2
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Inclinado
- Profundidade: 90
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por terminal de mola
- Valor da menor altura de montagem possível: 56
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade