O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 037244 BORNE AUT 1LIG 1E/2S 4MM2/P6AZ

Legrand - 037244 BORNE AUT 1LIG 1E/2S 4MM2/P6AZ

Ref. fabricante 037244
Ref. Sonepar 120889
EAN 3245060372446

Especificações essenciais

  • Altura: 42
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento: 69.5
  • Cor: Azul
  • Corrente nominal: -
  • Largura: 6
  • Largura/tamanho da grelha: 6
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Níveis ligados internamente: Não
  • Número de fixações por nível: 3
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Inclinado
  • Profundidade: 69.5
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: 800
  • Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
  • Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por terminal de mola
  • Valor da menor altura de montagem possível: 42
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades