O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 037154 BORNE 1LIG DIODO 2,5MM2/P5 CZ
Ref. fabricante 037154
Ref. Sonepar 120857
EAN 3245060371548
Especificações essenciais
- Altura: 46.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 71.5
- Cor: Outro
- Corrente nominal: -
- Largura: 5
- Largura/tamanho da grelha: 5
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 71.5
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.25
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.25
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.25
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 46.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade