O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 0354760000 BORNE EK 35 PA
Ref. fabricante 0354760000
Ref. Sonepar 147348
EAN 4008190187972
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 67.5
- Largura/tamanho da grelha: 16
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil G
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Possível função PEN: Sim
- Seção da ligação de cabo flexível: 16
- Seção da ligação de cabo rígido: 6
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 10
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 10
- Temperatura de operação: -50
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 58
Condicionantes
-
Min. 1 unidade