O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1934270000 CON LL 5 00/02/90 3
Ref. fabricante 1934270000
Ref. Sonepar 216204
EAN 4032248590841
Especificações essenciais
- Altura: 14.2
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 0°/180° (horizontal)
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.2
- Cor do corpo: Laranja
- Corrente nominal: 27.5
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de conexões elétricas: 2
- Número de níveis: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 320
- Tipo de bandas: Outro
- Tipo de conexão da placa de circuito: -
- Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: -
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades