O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1914040000 CON LMZF 5/8/135 3
Ref. fabricante 1914040000
Ref. Sonepar 216220
EAN 4032248544615
Especificações essenciais
- Altura: 16.4
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 45°/135° (inclinado para baixo)
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.5
- Cor do corpo: Laranja
- Corrente nominal: 24
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de conexões elétricas: 8
- Número de níveis: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.13
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.13
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 320
- Tipo de bandas: Outro
- Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
- Tipo de conexão do driver: -
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: Outro
Condicionantes
-
Min. 100 unidades