O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1886110000 LSF-SMT 7 50/02/135
Ref. fabricante 1886110000
Ref. Sonepar 216454
EAN 4032248491032
Especificações essenciais
- Altura: 16.4
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 45°/135° (inclinado para baixo)
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.5
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: 17.5
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 7.5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Polímero de cristal líquido
- Número de conexões elétricas: 2
- Número de níveis: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 6
- Tipo de bandas: Outro
- Tipo de conexão da placa de circuito: Ligação THR
- Tipo de conexão do driver: Conexão de plug-in
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: Outro
Condicionantes
-
Min. 47 unidades