O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1837690000 SL-SMT 5 08HC/08/90
Ref. fabricante 1837690000
Ref. Sonepar 217468
EAN 4032248347506
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Ligação THR
- Acabamento do conector: Conector fixo
- Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.2
- Contatos de espaçamento modular: 5.08
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: 24
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 5.08
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material do corpo isolante: Polímero de cristal líquido
- Número de linhas de contato da ficha: 1
- Número de pólos: 8
- PCB/ângulo de contato: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 320
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades