O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1798680000 BCZ 3 81/02/90 SN G
Ref. fabricante 1798680000
Ref. Sonepar 215810
EAN 4032248243273
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Ângulo de contato/conexão do driver: 90° (vertical para cima)
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: -
- Contatos de espaçamento modular: 3.81
- Cor do corpo: Verde
- Corrente nominal: 17.5
- Dimensão das conexões: 3.81
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material de contato: Cobre
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de linhas de contato da ficha: 1
- Número de pólos: 2
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 160
- Tipo de cabo conectável: Cabo tubular
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 50 unidades