O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1795330000 S2L-SMT 3 50/32/180
Ref. fabricante 1795330000
Ref. Sonepar 216605
EAN 4032248232840
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Ligação THR
- Acabamento do conector: Conector fixo
- Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.5
- Contatos de espaçamento modular: 3.5
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: 9
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 3.5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material do corpo isolante: Polímero de cristal líquido
- Número de linhas de contato da ficha: 2
- Número de pólos: 32
- PCB/ângulo de contato: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 1.5
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 24 unidades