O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1783690000 LX 15 00/04/90 4 5S
Ref. fabricante 1783690000
Ref. Sonepar 216470
EAN 4032248184941
Especificações essenciais
- Altura: 41.5
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 0°/180° (horizontal)
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 4.5
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 101
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 15
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de conexões elétricas: 4
- Número de níveis: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: 6
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 1.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 1.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de bandas: Outro
- Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
- Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: Outro
Condicionantes
-
Min. 20 unidades