O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1761370000 LP 7 50/02/180 3 2S
Ref. fabricante 1761370000
Ref. Sonepar 216386
EAN 4032248121625
Especificações essenciais
- Altura: 14.2
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 90° (vertical para cima)
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento do eixo: 3.2
- Cor do corpo: Laranja
- Corrente nominal: 32
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 7.5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de conexões elétricas: 2
- Número de níveis: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: 6
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 500
- Tipo de bandas: Outro
- Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
- Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: Outro
Condicionantes
-
Min. 100 unidades