O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1753740000 LPZP 2 54/135 OR
Ref. fabricante 1753740000
Ref. Sonepar 216395
EAN 4032248058648
Especificações essenciais
- Altura: -
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: -
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento do eixo: -
- Cor do corpo: Laranja
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: -
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de conexões elétricas: 1
- Número de níveis: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: -
- Tipo de bandas: Outro
- Tipo de conexão da placa de circuito: -
- Tipo de conexão do driver: -
- Tipo de fixação: -
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades