O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1729530000 S2L 3 50/26/180F 3
Ref. fabricante 1729530000
Ref. Sonepar 216556
EAN 4032248040933
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Ligação THR
- Acabamento do conector: Conector fixo
- Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.5
- Contatos de espaçamento modular: 3.5
- Cor do corpo: Laranja
- Corrente nominal: 9
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 3.5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Número de linhas de contato da ficha: 2
- Número de pólos: 26
- PCB/ângulo de contato: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 125
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 30 unidades