O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Eaton - 170227 FBSMV-40/4/003-A

Eaton - 170227 FBSMV-40/4/003-A

Ref. fabricante 170227
Ref. Sonepar 268231
EAN 4015081667314
  • classe A

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 40
  • Curto retardamento: Não
  • Frequência: 50 Hz
  • Grau de poluição: 2
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 7
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 4
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 70
  • Proteção seletiva: Não
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 0
  • Resistência contra sobreintensidades: 0.25
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 30
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 415
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 440
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: A

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades