O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1627140000 SLS 5.08/07/180 SN
Ref. fabricante 1627140000
Ref. Sonepar 230124
EAN 4008190199654
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Ângulo de contato/conexão do driver: 180° (horizontal)
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Contatos de espaçamento modular: 5.08
- Cor do corpo: Laranja
- Corrente nominal: 18
- Dimensão das conexões: 5.08
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: -
- Número de linhas de contato da ficha: 1
- Número de pólos: 7
- Revestimento da estrutura: Não revestido
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 320
- Tipo de cabo conectável: Cabo tubular
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Pino
Condicionantes
-
Min. 48 unidades