O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1599270000 SLDF 5.08 L/F 16 SN

Weidmuller - 1599270000 SLDF 5.08 L/F 16 SN

Ref. fabricante 1599270000
Ref. Sonepar 268262
EAN 4008190066826

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Acabamento do conector: Conector livre
  • Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
  • Categoria de sobretensão: II
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento do eixo: -
  • Contatos de espaçamento modular: 5.08
  • Cor do corpo: Laranja
  • Corrente nominal: 13
  • Diâmetro do pino de conexão: -
  • Dimensão das conexões: 5.08
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de contato: Estanho
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Número de linhas de contato da ficha: 1
  • Número de pólos: 16
  • PCB/ângulo de contato: 0°/180° (horizontal)
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 320
  • Tipo de conexão: Conector PCB flexível
  • Tipo de contacto: Pino
  • Tipo de fixação: -
  • Tipo de fixação PCB: Contato de conexão

Condicionantes

  • Min. 18 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades