O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1597410000 BL 3.50/07/180 SNOR

Weidmuller - 1597410000 BL 3.50/07/180 SNOR

Ref. fabricante 1597410000
Ref. Sonepar 268255
EAN 4008190013783

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Ângulo de contato/conexão do driver: 180° (horizontal)
  • Categoria de sobretensão: III
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: -
  • Contatos de espaçamento modular: 3.5
  • Cor do corpo: Laranja
  • Corrente nominal: 14.5
  • Dimensão das conexões: 3.5
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de contato: Estanho
  • Material de contato: Cobre
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do corpo isolante: Tereftalato de polibutileno
  • Número de linhas de contato da ficha: 1
  • Número de pólos: 7
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 160
  • Tipo de cabo conectável: Cabo tubular
  • Tipo de conexão: Conector PCB flexível
  • Tipo de contacto: Ficha

Condicionantes

  • Min. 72 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades