O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1595730000 LP 5.08/02/135 3.2S

Weidmuller - 1595730000 LP 5.08/02/135 3.2S

Ref. fabricante 1595730000
Ref. Sonepar 268244
EAN 4008190190255

Especificações essenciais

  • Altura: 20
  • Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 45°/135° (inclinado para baixo)
  • Categoria de sobretensão: II
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento do eixo: 3.2
  • Cor do corpo: Laranja
  • Corrente nominal: 32
  • Diâmetro do pino de conexão: -
  • Dimensão das conexões: 5.08
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de conexão: -
  • Material do corpo isolante: Poliamida
  • Número de conexões elétricas: 2
  • Número de níveis: 1
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de bandas: Outro
  • Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
  • Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Solda
  • Tipo de fixação PCB: Outro

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades