O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1594460000 LP 7.62/02/90 3.2SN

Weidmuller - 1594460000 LP 7.62/02/90 3.2SN

Ref. fabricante 1594460000
Ref. Sonepar 268241
EAN 4008190093679

Especificações essenciais

  • Altura: 20.2
  • Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 0°/180° (horizontal)
  • Categoria de sobretensão: II
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento do eixo: 3.2
  • Cor do corpo: Laranja
  • Corrente nominal: 32
  • Diâmetro do pino de conexão: -
  • Dimensão das conexões: 7.62
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de conexão: -
  • Material do corpo isolante: Poliamida
  • Número de conexões elétricas: 2
  • Número de níveis: 1
  • Seção da ligação de cabo flexível: 6
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de bandas: Outro
  • Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
  • Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Solda
  • Tipo de fixação PCB: Outro

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades