O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1219500000 BAS. HDC 32B ALU

Weidmuller - 1219500000 BAS. HDC 32B ALU

Ref. fabricante 1219500000
Ref. Sonepar 268281
EAN 4008190011826

Especificações essenciais

  • Altura: 38
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Com acolchoado: -
  • Com prensa-cabo: Não
  • Com selo: Sim
  • Com tampa articulada: -
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Fornecimento de entrada de cabos: Outro
  • Grau de proteção (IP), montado: -
  • Largura: 120
  • Material da placa adaptadora: Alumínio
  • Material do corpo: Alumínio
  • Método de montagem da prensa-cabo: -
  • Número de aberturas: -
  • Número de entradas de condutores: -
  • Posição do estribo: Base
  • Profundidade: 126.6
  • Resistente a corrosão: Sim
  • Resistente a UV: -
  • Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
  • Temperatura de operação: -
  • Tipo de bloqueio: Estribo longitudinal
  • Tipo de invólucro: Extensão do invólucro
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades