O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1003180000 CONEC FEMEA HDC HQ
Ref. fabricante 1003180000
Ref. Sonepar 216292
EAN 4032248698172
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Altura: 40.2
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Não
- Corrente nominal: 10
- Diâmetro do contato de encaixe: -
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: -
- Largura: 21
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: Termoplástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: 7
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 400
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 1 unidade