O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SENTRON, equipamento de comutação de transferência automática 3KC, acionado manualmente, MTSE, tamanho: 2, de 4 polos, Iu: 80 A
Ref. fabricante 3KC04282NE000AA0
Ref. Sonepar 119681
EAN 4001869537450
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Sim
- Adequado para montagem no solo: -
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: -
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 4
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 80
- Corrente permanente nominal Iu: 80
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 415
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 8
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: -
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
- Tipo de elemento de controlo: Nenhum
- Versão como instalação de paragem de emergência: Sim
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3KD91035Ref. Sonepar 119683
-
Ref. fabricante 3RA19622ERef. Sonepar 217975
-
Ref. fabricante 3VA91230KP00Ref. Sonepar 248895
-
Ref. fabricante 3VA91230KP10Ref. Sonepar 248901
-
Ref. fabricante 3KC90008TL75Ref. Sonepar 258554
-
Ref. fabricante 3RT19164KA1Ref. Sonepar 258695
-
Ref. fabricante 3RK19030AK00Ref. Sonepar 258877
-
Ref. fabricante 3RK19112BE30Ref. Sonepar 258880
-
Ref. fabricante 3KC90008EL62Ref. Sonepar 218841