O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Pre wired connectors XZ, straight female, M12 4 pins, cable PVC 20 m
Ref. fabricante XZCPV1141L20
Ref. Sonepar 237493
EAN 3389119612234
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 20
- Cor da bainha do cabo: Outro
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: Outro
- Material do revestimento do cabo: PVC
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Direito
- Resistência de continuidade: 5
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XZCPV1141L10Ref. Sonepar 237477
-
Ref. fabricante XZCPV0566L10Ref. Sonepar 237478
-
Ref. fabricante XZCPV0566L2Ref. Sonepar 237479
-
Ref. fabricante XZCPV0566L5Ref. Sonepar 237480
-
Ref. fabricante XZCPV0666L10Ref. Sonepar 237481
-
Ref. fabricante XZCPV0666L2Ref. Sonepar 237482
-
Ref. fabricante XZCPV0666L5Ref. Sonepar 237483
-
Ref. fabricante XZCPV0766L5Ref. Sonepar 237485
-
Ref. fabricante XZCPV0941L10Ref. Sonepar 237486