O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Connector PowerTOPXtra 125A5p6h400V IP67
Ref. fabricante 14225
Ref. Sonepar 821872
EAN 4015394240815
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 100
- Intensidade da corrente IEC: 125
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuSn
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 5
- Número RAL: 3013
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade