O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H325W275D160 Ext.H341W291D168 Transp.cover H60
Ref. fabricante NSYTBS342916HT
Ref. Sonepar 121615
EAN 3606480165573
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 341
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 12.5
- Espessura do material do invólucro: 12.5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 275
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 2
- Numero de linhas: 0
- Número de módulos: 0
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 168
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 160
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 15,75Kg CO2