O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 9457311000 SAIL-M12G-M12W4-10U
Ref. fabricante 9457311000
Ref. Sonepar 260864
EAN 4008190300487
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 10
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: Au
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Angular
- Resistência de continuidade: 0
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
- Tensão nominal: 250
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: Macho (ficha)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade