O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 9456100200 SAIL-M12G-4-2.0U

Weidmuller - 9456100200 SAIL-M12G-4-2.0U

Ref. fabricante 9456100200
Ref. Sonepar 268943
EAN 4032248691425

Especificações essenciais

  • Blindado: Não
  • Com indicação LED: Não
  • Comprimento do cabo: 2
  • Cor da bainha do cabo: Preto
  • Corrente nominal: 4
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material da superfície de contato: Au
  • Material de contato do corpo base: -
  • Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
  • Número de pólos: 4
  • Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
  • Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Outro
  • Resistência de continuidade: 0
  • Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
  • Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de cabo: Multi-condutor
  • Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
  • Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
  • Tipo de contato do lado da caixa: Macho (ficha)
  • Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Macho (ficha)
  • Vulcanizar: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades