O produto foi adicionado com sucesso.
        Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: -
- Entrada de Cabo: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: -
- Material: -
- Material de contacto: -
- Modelo militar: -
- Número de pólos: -
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: -
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade