O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 54.5
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 76
- Largura/tamanho da grelha: 16.4
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil G
- Número de fixações por nível: 1
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 47.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 20 unidades