O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1983890000 SOPORTE HDC CFM 24
Ref. fabricante 1983890000
Ref. Sonepar 832672
EAN 4032248689026
Especificações essenciais
- Altura: 35
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: -
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 34
- Material da placa adaptadora: -
- Material do corpo: -
- Método de montagem da prensa-cabo: -
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: -
- Profundidade: 111
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: -
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de invólucro: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade