O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1938680000 SAI-AU M12 SB 8DO 2
Ref. fabricante 1938680000
Ref. Sonepar 216739
EAN 4032248612666
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: -
- Adequado para CNC: -
- Adequado para contar: -
- Adequado para controlador de came: -
- Adequado para controlador de caminho: -
- Adequado para controlo de pressão: -
- Adequado para controlo de soldagem: -
- Adequado para controlo de temperatura: -
- Adequado para controlo de vários eixos: -
- Adequado para detecção de valor absoluto: -
- Adequado para detecção de valores incrementais: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Adequado para medição de fluxo: -
- Adequado para NC: -
- Adequado para ponderação: -
- Adequado para posicionamento de vários eixos: -
- Adequado para serra oscilante: -
- Adequado para SSI: -
- Altura: 32
- Bloco de função de bloqueio de reinício: -
- Bloco de funções de controlo do contator: -
- Bloco funcional circuito de duas mãos: -
- Bloco funcional de controlo de acesso: -
- Bloco funcional de equipamento de proteção eletro-sensível: -
- Bloco funcional do comutador de validação: -
- Bloco funcional para paragem de emergência: -
- Bloco funcional para selecionar o modo de operação: -
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com interface óptica: -
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: -
- Construção frontal possível: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Função de posicionamento eletrónico disponível: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 30
- Medição de frequência: -
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de funções: -
- Número de interfaces HW de série TTY: -
- Número de interfaces HW outras: -
- Número de interfaces HW paralelas: -
- Número de interfaces HW RS-232: -
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: -
- Número de interfaces HW sem fio: -
- Número de interfaces HW USB: -
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: -
- Número de interfaces PROFINET: -
- Possível controlador de eixo único: -
- Possível controlador de fluxo: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem em rack: -
- Possível posicionamento de eixo único: -
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Reinicialização automática do bloco de funções: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade