O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1934890000 SAIBW-8/9-M12
Ref. fabricante 1934890000
Ref. Sonepar 216818
EAN 4032248592623
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Blindado: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Corrente nominal: 2
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do anel roscado: -
- Material do corpo: Zinco
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 8
- Número de contatos de dados: 8
- Número de contatos de potência: 8
- Para diâmetro externo do cabo: 6
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: 60
- Tipo de bloqueio: Giratório
- Tipo de contacto: -
- Tipo de invólucro: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade