O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1934880000 SAIB-VSA-3P/24/7
Ref. fabricante 1934880000
Ref. Sonepar 216799
EAN 4032248592616
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com conexão PE: -
- Corrente nominal: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Material da superfície de contato: -
- Material do corpo: Plástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de pólos: 3
- Para diâmetro externo do cabo: 8
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade